Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung QMF13J065SM

  • ERIKS:12597757
  • Hersteller:101665374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 611.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 661.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Lager
22213