

CHF 471.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | QMF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Lager | 22209 |