TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Befestigung mit Presspassung DHU491A

  • ERIKS:14201481
  • Hersteller:DHU491A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
DHU
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in