Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Befestigung mit Presspassung DHU1 3/4 H211 PBU

  • ERIKS:14195770
  • Hersteller:DHU1 3/4 H211 PBU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
DHU
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in