Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Befestigung mit Presspassung DHU1 1/2 S211

  • ERIKS:13172956
  • Hersteller:DHU1 1/2 S211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
DHU
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in