TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL217

  • ERIKS:14195743
  • Hersteller:UKFL217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
190 mm
Höhe
305 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
248 mm
Lager
UKF217