CHF 142.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 165 mm |
Höhe | 275 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 225 mm |
Lager | UKF215 |