TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL213

  • ERIKS:14195740
  • Hersteller:UKFL213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
155 mm
Höhe
258 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UKF213