TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL212

  • ERIKS:14195739
  • Hersteller:UKFL212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
140 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
UKF212