Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL206

  • ERIKS:14195733
  • Hersteller:UKFL206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
UKF206