Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung UKFL205

  • ERIKS:14195732
  • Hersteller:UKFL205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
68 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
UKF205