Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung YCJT2 SGT

  • ERIKS:14199931
  • Hersteller:YCJT2 SGT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in