CHF 1'256.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'358.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Länge | 360 mm |
Höhe | 550 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 460 mm |
Lager | UC326 |