TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL324

  • ERIKS:14195348
  • Hersteller:UCFL324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'009.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
120 mm
Länge
330 mm
Höhe
520 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
430 mm
Lager
UC324