TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL320-64

  • ERIKS:14195346
  • Hersteller:UCFL320-64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in
Länge
270 mm
Höhe
440 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
360 mm
Lager
UC320-64