TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL319

  • ERIKS:14195343
  • Hersteller:UCFL319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
95 mm
Länge
250 mm
Höhe
405 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
330 mm
Lager
UC319