TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL316

  • ERIKS:14195339
  • Hersteller:UCFL316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
210 mm
Höhe
355 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
285 mm
Lager
UC316