Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL315-48

  • ERIKS:14195338
  • Hersteller:UCFL315-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Länge
195 mm
Höhe
320 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Lager
UC315-48