TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL315

  • ERIKS:14195336
  • Hersteller:UCFL315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
195 mm
Höhe
320 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Lager
UC315