TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL314

  • ERIKS:14195334
  • Hersteller:UCFL314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
185 mm
Höhe
315 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
250 mm
Lager
UC314