TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL313

  • ERIKS:14195332
  • Hersteller:UCFL313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
175 mm
Höhe
295 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
240 mm
Lager
UC313