TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL312

  • ERIKS:14195330
  • Hersteller:UCFL312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
160 mm
Höhe
270 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
212 mm
Lager
UC312