TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL311-32

  • ERIKS:14195328
  • Hersteller:UCFL311-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Länge
150 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
198 mm
Lager
UC311-32