TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL309

  • ERIKS:14195323
  • Hersteller:UCFL309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
125 mm
Höhe
230 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177 mm
Lager
UC309