TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL218

  • ERIKS:13163923
  • Hersteller:UCFL218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 22
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
205 mm
Höhe
320 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
265 mm
Lager
UC218
Dynamische Belastung
96100 N
Statische Belastung
71500 N