TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL217

  • ERIKS:13163925
  • Hersteller:UCFL217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 22
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
190 mm
Höhe
305 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
248 mm
Lager
UC217
Dynamische Belastung
84000 N
Statische Belastung
61900 N