CHF 178.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 22 |
Wellendurchmesser | 3.1/8 in |
Länge | 180 mm |
Höhe | 290 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 233 mm |
Lager | UC216-50 |
Dynamische Belastung | 72700 N |
Statische Belastung | 53000 N |