TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL216

  • ERIKS:13163927
  • Hersteller:UCFL216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 22
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
180 mm
Höhe
290 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
233 mm
Lager
UC216
Dynamische Belastung
72700 N
Statische Belastung
53000 N