CHF 140.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Länge | 165 mm |
Höhe | 275 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 225 mm |
Lager | UC215 |
Dynamische Belastung | 67400 N |
Statische Belastung | 48300 N |