CHF 121.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 2.3/4 in |
Länge | 160 mm |
Höhe | 265 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 216 mm |
Lager | UC214-44 |
Dynamische Belastung | 62200 N |
Statische Belastung | 44100 N |