CHF 92.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 2.1/2 in |
Länge | 155 mm |
Höhe | 258 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | UC213-40 |
Dynamische Belastung | 57200 N |
Statische Belastung | 40100 N |