CHF 80.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 2.3/8 in |
Länge | 140 mm |
Höhe | 250 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 202 mm |
Lager | UC212-38 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 36200 N |