TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL212-36

  • ERIKS:13163937
  • Hersteller:UCFL212-36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
140 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
UC212-36
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
36200 N