TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL211-34

  • ERIKS:13163940
  • Hersteller:UCFL211-34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
130 mm
Höhe
224 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UC211-34
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N