TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL211-32

  • ERIKS:13163941
  • Hersteller:UCFL211-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2 in
Länge
130 mm
Höhe
224 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UC211-32
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N