TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL210-31

  • ERIKS:13163944
  • Hersteller:UCFL210-31
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
115 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
UC210-31
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N