TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL209-28

  • ERIKS:13163947
  • Hersteller:UCFL209-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
108 mm
Höhe
188 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148 mm
Lager
UC209-28
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N