CHF 35.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 1.5/8 in |
Länge | 108 mm |
Höhe | 188 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148 mm |
Lager | UC209-26 |
Dynamische Belastung | 34100 N |
Statische Belastung | 21300 N |