CHF 32.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 175 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 144 mm |
Lager | UC208 |
Dynamische Belastung | 29100 N |
Statische Belastung | 17800 N |