TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL206-20

  • ERIKS:13163959
  • Hersteller:UCFL206-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
UC206-20
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N