CHF 18.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | UC205 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7900 N |