Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL210/FVSL613

  • ERIKS:14072199
  • Hersteller:SUCSFL210/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 541.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 585.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
106 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
SUC210/FVSL613
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N