Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL210-31/F

  • ERIKS:13595971
  • Hersteller:SUCSFL210-31/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
106 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
SUC210-31/F
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N