Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL209-27/F

  • ERIKS:13595970
  • Hersteller:SUCSFL209-27/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
100 mm
Höhe
188 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148 mm
Lager
SUC209-27/F
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N