Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL208/F

  • ERIKS:13595950
  • Hersteller:SUCSFL208/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
94 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
SUC208/F
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N