Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL207/F

  • ERIKS:13595949
  • Hersteller:SUCSFL207/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
85 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
SUC207/F
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N