CHF 347.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 85 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | SUC207-20/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 21800 N |
Statische Belastung | 12300 N |