Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL206-20/FVSL613

  • ERIKS:14072190
  • Hersteller:SUCSFL206-20/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
SUC206-20/FVSL613
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N