CHF 283.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 80 mm |
Höhe | 148 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |
Lager | SUC206-19/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 16500 N |
Statische Belastung | 9050 N |