Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL206-19/F

  • ERIKS:13595965
  • Hersteller:SUCSFL206-19/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
SUC206-19/F
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N